Eriks

Flachkopfgleiter PE rechteckig 30x20mm

  • ERIKS:12730840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.35inkl. MwSt

3571 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.25

-

100+

CHF 0.59

52.37%

500+

CHF 0.24

80.56%

1000+

CHF 0.22

82.49%

2500+

CHF 0.20

84.34%

5000+

CHF 0.16

87.47%

7500+

CHF 0.15

88.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Rohrabmessungen
30 x 20 mm
Wandstärke
1.0 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz