CHF 1.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.29inkl. MwSt
516 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.19 | - |
100+ | CHF 0.52 | 56.22% |
500+ | CHF 0.22 | 81.68% |
1000+ | CHF 0.20 | 83.45% |
2500+ | CHF 0.18 | 85.21% |
5000+ | CHF 0.14 | 88.15% |
7500+ | CHF 0.13 | 88.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
H | 16.5 mm |
Rohrabmessungen | 30 x 15 mm |
Wandstärke | 1.0 - 2.5 mm |
Farbe | Schwarz |