Flachkopfgleiter PE rechteckig 30x10mm

  • ERIKS:13859948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.11inkl. MwSt

146 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.03

-

100+

CHF 0.52

49.42%

500+

CHF 0.21

80.00%

1000+

CHF 0.19

81.94%

2500+

CHF 0.17

83.79%

5000+

CHF 0.13

86.99%

7500+

CHF 0.13

87.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Rohrabmessungen
30 x 10 mm
Wandstärke
1.0 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz