Flachkopfgleiter PE rechteckig 25x20mm

  • ERIKS:12730837
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.15inkl. MwSt

49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.06

-

100+

CHF 0.47

55.17%

500+

CHF 0.21

80.47%

1000+

CHF 0.19

82.37%

2500+

CHF 0.17

84.17%

5000+

CHF 0.13

87.30%

7500+

CHF 0.13

87.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Rohrabmessungen
25 x 20 mm
Wandstärke
1.5 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz