Eriks

Flachkopfgleiter PE rechteckig 25x15mm

  • ERIKS:13859944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.08inkl. MwSt

156 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.00

-

100+

CHF 0.44

56.07%

500+

CHF 0.18

82.05%

1000+

CHF 0.15

85.36%

2500+

CHF 0.12

87.56%

5000+

CHF 0.10

89.67%

7500+

CHF 0.10

90.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
4.9 mm
H
16.7 mm
Rohrabmessungen
25 x 15 mm
Wandstärke
1.5 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz