Flachkopfgleiter PE rechteckig 20x15mm

  • ERIKS:12730834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.92inkl. MwSt

4090 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.85

-

100+

CHF 0.35

58.32%

500+

CHF 0.13

84.18%

1000+

CHF 0.12

85.71%

2500+

CHF 0.11

87.13%

5000+

CHF 0.09

89.73%

7500+

CHF 0.08

90.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Rohrabmessungen
20 x 15 mm
Wandstärke
1.0 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz