Eriks

Flachkopfgleiter PE rechteckig 20x10mm

  • ERIKS:12730833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von rechteckigen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wänden.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.99inkl. MwSt

2904 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.92

-

100+

CHF 0.39

57.84%

500+

CHF 0.14

84.20%

2000+

CHF 0.12

86.71%

2500+

CHF 0.10

89.27%

5000+

CHF 0.08

91.50%

7500+

CHF 0.08

91.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
4.9 mm
H
16.6 mm
Rohrabmessungen
20 x 10 mm
Wandstärke
0.8 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz