Flachkopfgleiter PE quadratisch 90x90mm

  • ERIKS:12730831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.98inkl. MwSt

31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.38

-

100+

CHF 5.22

29.34%

500+

CHF 3.70

49.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
30 mm
Rohrabmessungen
90 x 90 mm
Wandstärke
2.0 - 5.0 mm
Farbe
Schwarz