Eriks

Flachkopfgleiter PE quadratisch 80x80mm

  • ERIKS:12730830
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.35inkl. MwSt

197 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.80

-

100+

CHF 4.75

30.15%

500+

CHF 3.56

47.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
4.5 mm
H
48 mm
Rohrabmessungen
80 x 80 mm
Wandstärke
2.0 - 5.0 mm
Farbe
Schwarz