CHF 5.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.45inkl. MwSt
595 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.04 | - |
100+ | CHF 3.10 | 38.43% |
500+ | CHF 2.75 | 45.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 6 mm |
H | 27 mm |
Rohrabmessungen | 80 x 80 mm |
Wandstärke | 2.0 - 4.0 mm |
Farbe | Schwarz |