Flachkopfgleiter PE quadratisch 70x70mm

  • ERIKS:12730828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.31inkl. MwSt

255 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.99

-

100+

CHF 3.12

21.80%

500+

CHF 2.24

43.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
26.8 mm
Rohrabmessungen
70 x 70 mm
Wandstärke
2.0 - 4.0 mm
Farbe
Schwarz