Flachkopfgleiter PE quadratisch 60x60mm

  • ERIKS:12730827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.68

-

100+

CHF 2.22

17.20%

500+

CHF 1.69

36.82%

1000+

CHF 1.35

49.53%

2500+

CHF 1.22

54.58%

5000+

CHF 0.97

63.70%

7500+

CHF 0.92

65.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
23 mm
Rohrabmessungen
60 x 60 mm
Wandstärke
1.5-3 mm
Farbe
Schwarz