CHF 2.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.62inkl. MwSt
1259 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.42 | - |
100+ | CHF 1.76 | 27.48% |
500+ | CHF 1.24 | 48.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
H | 24 mm |
Rohrabmessungen | 50 x 50 mm |
Wandstärke | 2.6 - 5.0 mm |
Farbe | Schwarz |