CHF 1.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.91inkl. MwSt
434 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.77 | - |
100+ | CHF 1.29 | 27.20% |
500+ | CHF 0.94 | 46.57% |
1000+ | CHF 0.75 | 57.28% |
2500+ | CHF 0.68 | 61.53% |
5000+ | CHF 0.54 | 69.24% |
7500+ | CHF 0.52 | 70.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
H | 19 mm |
Rohrabmessungen | 50 x 50 mm |
Wandstärke | 1.5 - 3.0 mm |
Farbe | Schwarz |