Eriks

Flachkopfgleiter PE quadratisch 45x45mm

  • ERIKS:12730824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.04inkl. MwSt

595 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.89

-

100+

CHF 0.81

56.98%

500+

CHF 0.69

63.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
19 mm
Rohrabmessungen
45 x 45 mm
Wandstärke
1.0 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz