Eriks

Flachkopfgleiter PE quadratisch 35x35mm

  • ERIKS:12730821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.65inkl. MwSt

96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.53

-

100+

CHF 0.64

57.90%

500+

CHF 0.50

67.48%

1000+

CHF 0.40

73.97%

2500+

CHF 0.36

76.59%

5000+

CHF 0.28

81.31%

7500+

CHF 0.27

82.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
19 mm
Rohrabmessungen
35 x 35 mm
Wandstärke
1.0 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz