Flachkopfgleiter PE quadratisch 30x30mm

  • ERIKS:12730820
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.18inkl. MwSt

3374 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.09

-

100+

CHF 0.55

50.00%

500+

CHF 0.34

68.90%

1000+

CHF 0.27

75.14%

2500+

CHF 0.24

77.61%

5000+

CHF 0.20

82.11%

7500+

CHF 0.19

82.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Rohrabmessungen
30 x 30 mm
Wandstärke
2.5 - 4.5 mm
Farbe
Schwarz