CHF 1.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.24inkl. MwSt
2672 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.15 | - |
100+ | CHF 0.53 | 53.74% |
500+ | CHF 0.22 | 81.04% |
1000+ | CHF 0.14 | 87.83% |
2500+ | CHF 0.12 | 89.91% |
5000+ | CHF 0.08 | 92.78% |
7500+ | CHF 0.08 | 93.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
H | 16.5 mm |
Rohrabmessungen | 25 x 25 mm |
Wandstärke | 1.0 - 2.5 mm |
Farbe | Schwarz |