Flachkopfgleiter PE quadratisch 22x22mm

  • ERIKS:12730816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.11inkl. MwSt

292 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.02

-

100+

CHF 0.48

53.07%

500+

CHF 0.20

80.29%

1000+

CHF 0.16

84.20%

2500+

CHF 0.15

85.76%

5000+

CHF 0.12

88.68%

7500+

CHF 0.11

89.17%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
19 mm
Rohrabmessungen
22 x 22 mm
Wandstärke
1.5 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz