Flachkopfgleiter PE quadratisch 18x18mm

  • ERIKS:12730814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.18inkl. MwSt

260 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.09

-

100+

CHF 0.47

56.61%

500+

CHF 0.19

82.20%

1000+

CHF 0.16

85.78%

2500+

CHF 0.14

87.25%

5000+

CHF 0.11

89.82%

7500+

CHF 0.11

90.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
16 mm
Rohrabmessungen
18 x 18 mm
Wandstärke
1.5 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz