Flachkopfgleiter PE quadratisch 16x16mm

  • ERIKS:12730813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.97inkl. MwSt

254 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.90

-

100+

CHF 0.41

53.79%

500+

CHF 0.15

83.71%

1000+

CHF 0.12

86.94%

2500+

CHF 0.10

88.39%

5000+

CHF 0.08

90.62%

7500+

CHF 0.08

91.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
17 mm
Rohrabmessungen
16 x 16 mm
Wandstärke
1.5 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz