Flachkopfgleiter PE quadratisch 15x15mm

  • ERIKS:12730812
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.04inkl. MwSt

573 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.96

-

100+

CHF 0.45

53.14%

500+

CHF 0.16

83.37%

1000+

CHF 0.13

86.72%

2500+

CHF 0.11

88.08%

5000+

CHF 0.09

90.48%

7500+

CHF 0.09

91.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Rohrabmessungen
15 x 15 mm
Wandstärke
1.5 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz