Flachkopfgleiter PE quadratisch 13x13mm

  • ERIKS:12730811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.11inkl. MwSt

226 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.02

-

100+

CHF 0.47

54.34%

500+

CHF 0.17

83.80%

1000+

CHF 0.13

87.02%

2500+

CHF 0.12

88.39%

5000+

CHF 0.09

90.78%

7500+

CHF 0.09

91.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
4 mm
H
15.5 mm
Rohrabmessungen
13 x 13 mm
Wandstärke
1.5 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz