Eriks

Flachkopfgleiter PE quadratisch 12x12mm

  • ERIKS:13859934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.99inkl. MwSt

532 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.92

-

100+

CHF 0.34

63.07%

500+

CHF 0.12

86.71%

1000+

CHF 0.10

89.38%

2500+

CHF 0.09

90.52%

5000+

CHF 0.07

92.37%

7500+

CHF 0.07

92.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
4 mm
H
15.5 mm
Rohrabmessungen
12 x 12 mm
Wandstärke
1.0 - 2.0 mm
Farbe
Schwarz