Eriks

Flachkopfgleiter PE quadratisch 100x100mm

  • ERIKS:12730832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von quadratischen Rohren an Stühlen, Tischen, Gestellen usw. Passend zu verschiedenen Wandstärken.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lack, Farb- und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.12inkl. MwSt

139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.36

-

100+

CHF 6.76

27.74%

500+

CHF 4.72

49.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
H
23 mm
Rohrabmessungen
100 x 100 mm
Wandstärke
2.0 - 5.0 mm
Farbe
Schwarz