Eriks

Flachkopfgleiter PE oval 50x20mm

  • ERIKS:12730799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Ovalrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen, etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.46inkl. MwSt

1252 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.35

-

100+

CHF 0.90

33.38%

500+

CHF 0.22

84.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
3 mm
Rohrabmessungen
50 x 20 mm
Wandstärke
1.0 - 3.0 mm
Farbe
Schwarz
Form
Oval