Eriks

Flachkopfgleiter PE oval 48x20mm

  • ERIKS:12730798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Ovalrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen, etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.21inkl. MwSt

470 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.12

-

100+

CHF 0.56

50.00%

500+

CHF 0.20

81.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5 mm
Rohrabmessungen
48 x 20 mm
Wandstärke
1.0 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz
Form
Oval