



CHF 1.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.09inkl. MwSt
2330 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.01 | - |
100+ | CHF 0.34 | 66.73% |
500+ | CHF 0.17 | 83.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PE |
B | 5 mm |
Rohrabmessungen | 38 x 20 mm |
Wandstärke | 1.0 - 3.0 mm |
Farbe | Schwarz |
Form | Oval |