Eriks

Flachkopfgleiter PE oval 35x15mm

  • ERIKS:12730794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Ovalrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen, etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.09inkl. MwSt

2796 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1.01

-

100+

CHF 0.34

66.73%

500+

CHF 0.11

88.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5.5 mm
Rohrabmessungen
35 x 15 mm
Wandstärke
0.8 - 2.5 mm
Farbe
Schwarz
Form
Oval