Eriks

Flachkopfgleiter PE oval 20x10mm

  • ERIKS:12730792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zum Verschliessen von Ovalrohren an Tischen, Stühlen, Gestellen, etc.

Anwendungshinweis
In Berührung mit Lacken, Farben und Kunststoffen können Verfärbungen auftreten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.84inkl. MwSt

462 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.78

-

100+

CHF 0.31

59.95%

500+

CHF 0.27

65.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PE
B
5.5 mm
Rohrabmessungen
20 x 10 mm
Wandstärke
2 mm
Farbe
Schwarz
Form
Oval