
CHF 72.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.26inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.40 | - |
10+ | CHF 60.00 | 17.13% |
25+ | CHF 52.50 | 27.49% |
100+ | CHF 46.80 | 35.36% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | D |
Produkt | Stossschutzprofil |
Typ | D |
Material | PU |
Farbe | Gelb / Schwarz |
Höhe | 20 mm |
Breite | 50 mm |
Rollenlänge | 1 m |