Flachdichtring 6.2x9.9x1mm zu Gewinde M6

  • ERIKS:14884909
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

132 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

d1
6.2 mm
d2
9.9 mm
h
1 mm
Abmessung Gewindeanschluss
Gewinde M6