Flachdichtring 21.2x25.9x1.5mm zu Gewinde G 1/2"

  • ERIKS:14884928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.95inkl. MwSt

110 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

d1
21.2 mm
d2
25.9 mm
h
1.5 mm
Abmessung Gewindeanschluss
Gewinde G 1/2"