Flachdichtring 17.2x20.9x1.5mm zu Gewinde G 3/8"

  • ERIKS:14884925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

81 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

d1
17.2 mm
d2
20.9 mm
h
1.5 mm
Abmessung Gewindeanschluss
Gewinde G 3/8"