CHF 0.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.92inkl. MwSt
78 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Metering Device |
Innendurchmesser | 6.5 mm |
Außendurchmesser | 18.35 mm |
Material | Kupfer |
d1 | 13.3 mm |
d2 | 17.9 mm |
h | 1.5 mm |
Abmessung Gewindeanschluss | Gewinde G1/4" |