Flachdichtring 12.2x15.9x1.4mm zu Gewinde M12

  • ERIKS:13783901
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.92inkl. MwSt

212 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

d1
12.2 mm
d2
15.9 mm
h
1.4 mm
Abmessung Gewindeanschluss
Gewinde M12