Flachdichtring 10.2x13.9x1mm zu Gewinde M10 und G 1/8"

  • ERIKS:13783608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

d1
10.2 mm
d2
13.9 mm
h
1 mm
Abmessung Gewindeanschluss
Gewinde M10 und G 1/8"