Flachdichtkopf zu Mutter Zollausführung FDK DN8 Ø 13.5mm passend zu 3/8"

  • ERIKS:14884111
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.46inkl. MwSt

315 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.05

-

20+

CHF 4.05

19.80%

50+

CHF 3.65

27.72%

100+

CHF 3.05

39.60%

150+

CHF 3.00

40.59%

225+

CHF 2.95

41.58%

338+

CHF 2.90

42.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FDK
Material
Stahl, verzinkt
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08