Flachdichtkopf zu Mutter Zollausführung FDK DN6 Ø 11.5mm passend zu 1/4"

  • ERIKS:14884110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.89inkl. MwSt

143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.45

-

20+

CHF 4.35

20.18%

50+

CHF 3.75

31.19%

100+

CHF 3.10

43.12%

150+

CHF 3.05

44.04%

225+

CHF 3.00

44.95%

338+

CHF 2.95

45.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FDK
Material
Stahl, verzinkt
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06