Flachdichtkopf zu Mutter Zollausführung FDK DN4 Ø 11.5mm passend zu 1/4"

  • ERIKS:14884109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.55

-

20+

CHF 3.65

19.78%

50+

CHF 3.10

31.87%

100+

CHF 2.75

39.56%

150+

CHF 2.70

40.66%

225+

CHF 2.65

41.76%

338+

CHF 2.60

42.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
FDK
Material
Stahl, verzinkt
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN04