
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 26210 |
Anwendung | Flüssigkeiten |
Material | Polypropylen |
Maschenweite Filterelement | 1 µm |
Konstruktion | Gewickelt |
Elementgröße | 10" |
Elementverbindung | DOE |
Höhe | 254 mm |
Absolut | Ja |
Maximaler Flüssigkeitstemperatur | 70 °C |
Menge pro Standardverpackung | 50 |