
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 26110 |
Anwendung | Flüssigkeiten |
Material | Polypropylen |
Maschenweite Filterelement | 10 µm |
Konstruktion | Meltblown |
Elementgröße | 10" |
Elementverbindung | DOE |
Höhe | 254 mm |
Nominal | Ja |
Maximaler Flüssigkeitstemperatur | 60 °C |
Menge pro Standardverpackung | 50 |