Filter mit Filterpatrone Metallgewebe 60 Mikron 120 l/min Gewinde 3/4"

  • ERIKS:14881966
Image 1
Die Filter der Baureihe MPF sind für den Einbau in Rücklaufleitungen vorgesehen, wobei der Filterausgang im Öl eingetaucht sein muss. Die Filter werden serienmässig mit Bypass-Ventil geliefert. Die Filterelemente werden aus imprägniertem Papier, Glasfasern oder reinigbarem Drahtgewebe hergestellt. MPF-Filter werden universell eingesetzt wegen ihrer robusten Bauweise.

Nenndurchfluss bei 0.25 bar δ p bei 30 cSt.

Bestellhinweis
Auf Anfrage mit Verschmutzungsanzeige optisch oder elektrisch und mit anderen Feinheiten lieferbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.75inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.40

-

3+

CHF 74.50

4.97%

5+

CHF 70.55

10.01%

10+

CHF 66.70

14.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150