Feuerlöschventil Typ: 907 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 31mm PN16 Flansch DN25

  • ERIKS:11811749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 198.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 214.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
907
Norm
EN (DIN)
Bauform
Schräg
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN25
Anschluss
Flansch
Anschluss 2
Storz Kupplung
Knaggenabstand
31 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Glatter Flansch
Einbaulänge
888888 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Geschraubt
Farbe
Rot, RAL3000
Dichtung
NBR
Material Kegel
Messing
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Deckel
CuZn39Pb3 (CW614N)
Material Storzkupplung
Messing
Material Bedienelement
EN-JL1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar