CHF 83.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 906 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Schräg |
Material Gehäuse | Messing |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Knaggenabstand | 888888 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 888888 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Dichtung | NBR |
Material Spindel | G-CuZn37Pb |
Material Deckel | Messing |
Material Bedienelement | EN-JL1030 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |