Feuerlöschventil Typ: 906 Messing/NBR Schräg PN16 Außengewinde (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:11811748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
906
Norm
EN (DIN)
Bauform
Schräg
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
2.1/2" (65)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Knaggenabstand
888888 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
888888 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Geschraubt
Dichtung
NBR
Material Spindel
G-CuZn37Pb
Material Deckel
Messing
Material Bedienelement
EN-JL1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar