CHF 211.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 228.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 905 |
Norm | EN (DIN) |
Bauform | Schräg |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | 2" (50) |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschluss 2 | Storz Kupplung |
Knaggenabstand | 66 mm |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 888888 mm |
Bedienung | Handrad, steigend mit steigender Spindel |
Deckeltyp | Geschraubt |
Farbe | Rot, RAL3000 |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | Messing |
Material Spindel | CuZn35Ni (SoMs59) |
Material Deckel | CuZn39Pb3 (CW614N) |
Material Storzkupplung | Messing |
Material Bedienelement | EN-JL1030 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |