Feuerlöschventil Typ: 905 Bronze/NBR Schräg Knaggenabstand: 31mm PN16 Außengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:11811741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 129.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
905
Norm
EN (DIN)
Bauform
Schräg
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschluss 2
Storz Kupplung
Knaggenabstand
31 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
888888 mm
Bedienung
Handrad, steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Geschraubt
Farbe
Rot, RAL3000
Dichtung
NBR
Material Kegel
Messing
Material Spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Material Deckel
CuZn39Pb3 (CW614N)
Material Storzkupplung
Messing
Material Bedienelement
EN-JL1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar