Festanschluss Typ NPTF PH 4-02 AGN 1/8" NPT

  • ERIKS:14884363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.11inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.50

-

20+

CHF 6.05

19.33%

50+

CHF 5.30

29.33%

100+

CHF 4.45

40.67%

150+

CHF 4.35

42.00%

225+

CHF 4.25

43.33%

338+

CHF 4.15

44.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
PH 4-02 AGN
Code
PH 4-02 AGN
Material
Stahl, verzinkt
Größe Anschlussarmatur
1/8"
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02