
CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.90 | - |
5+ | CHF 7.40 | 32.11% |
10+ | CHF 7.15 | 34.40% |
25+ | CHF 6.95 | 36.24% |
38+ | CHF 6.80 | 37.61% |
57+ | CHF 6.65 | 38.99% |
86+ | CHF 6.50 | 40.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | Stahl |
Anschlussmaß 1 | 1/4" NPT |
Anschlussmaß 2 | 3/8" NPT |
H1 | 22 mm |
H2 | 19 mm |
L | 37.6 mm |